Eriks
INA

INA Looprol met tap tweerijig Gebolleerd Kogellager Met afdichting ZL5206-DRS

  • ERIKS:23195827
  • Fabrikant:4012802822007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,78/ stukexcl. btw

€ 182,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZL52..-DRS
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
23.8 mm
Binnendiameter
30 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Kogellager
Inbouwbreedte
59 mm