Eriks
INA

INA Looprol met tap tweerijig Gebolleerd Kogellager Met afdichting ZL5205-DRS

  • ERIKS:11670464
  • Fabrikant:4012802807035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,09/ stukexcl. btw

€ 154,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZL52..-DRS
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
20.6 mm
Binnendiameter
25 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Kogellager
Inbouwbreedte
50.4 mm