Eriks
INA

INA Looprol met tap tweerijig Gebolleerd Kogellager Met afdichting ZL5204-DRS

  • ERIKS:11670463
  • Fabrikant:4012802807059
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,83/ stukexcl. btw

€ 135,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZL52..-DRS
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
20.6 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Kogellager
Inbouwbreedte
45.3 mm