€ 137,67/ stukexcl. btw
€ 166,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KR52..-2RS |
Roldiameter | 24 mm |
Rolbreedte | 20.6 mm |
Binnendiameter | 24 mm |
Met afdichting | Ja |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Kogellager |
Inbouwbreedte | 70.9 mm |
Rollengte | 70.9 mm |
Boutdiameter | 24 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Draadmaat | M24x1,5 |
Gatvorm | Binnenzeskant |