Eriks
INA

INA Looprol met tap tweerijig Gebolleerd Kogellager Met afdichting KR5204-2RS

  • ERIKS:11670382
  • Fabrikant:4012802801804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,57/ stukexcl. btw

€ 144,68incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR52..-2RS
Roldiameter
20 mm
Rolbreedte
20.6 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Kogellager
Inbouwbreedte
636 mm
Rollengte
63.6 mm
Boutdiameter
20 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Draadmaat
M20x1,5
Gatvorm
Binnenzeskant