€ 108,70/ stukexcl. btw
€ 131,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KR52..-2RS |
Roldiameter | 18 mm |
Rolbreedte | 17.5 mm |
Binnendiameter | 18 mm |
Met afdichting | Ja |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Kogellager |
Inbouwbreedte | 58.8 mm |
Rollengte | 58.8 mm |
Boutdiameter | 18 mm |
Schroefdraadlengte | 21 mm |
Draadmaat | M18x1,5 |
Gatvorm | Binnenzeskant |