Eriks
INA

INA Looprol met tap tweerijig Gebolleerd Kogellager Met afdichting KR5201-2RS

  • ERIKS:11670379
  • Fabrikant:4012802786842
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,93/ stukexcl. btw

€ 108,82incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR52..-2RS
Roldiameter
12 mm
Rolbreedte
15.9 mm
Binnendiameter
12 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Kogellager
Inbouwbreedte
49.2 mm
Rollengte
49.2 mm
Boutdiameter
12 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Draadmaat
M12x1,5
Gatvorm
Binnenzeskant