Eriks
INA

INA Looprol met tap Gebolleerd Kogellager Met afdichting ZL204-DRS

  • ERIKS:23196040
  • Fabrikant:4012802807158
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,25/ stukexcl. btw

€ 75,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZL2..-DRS
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Kogellager
Inbouwbreedte
30.7 mm