Eriks
INA

INA Looprol met tap Gebolleerd Kogellager Met afdichting ZL203-DRS

  • ERIKS:11670458
  • Fabrikant:4012802807172
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,39/ stukexcl. btw

€ 71,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZL2..-DRS
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
12 mm
Binnendiameter
18 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Kogellager
Inbouwbreedte
26.5 mm