Eriks
INA

INA Looprol met tap Gebolleerd Kogellager Met afdichting ZL202-DRS

  • ERIKS:23195755
  • Fabrikant:4012802807219
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,87/ stukexcl. btw

€ 61,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZL2..-DRS
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
11 mm
Binnendiameter
16 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Kogellager
Inbouwbreedte
23.8 mm