Eriks
INA

INA Lineair-glijlagereenheid Open Met afdichting PAGBAO40-PP-AS

  • ERIKS:11727002
  • Fabrikant:4012802062007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 330,92/ stukexcl. btw

€ 400,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PAGBAO..PP-AS
Asdiameter
40 mm
Hoogte
82.4 mm
Breedte
108 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja