Eriks
INA

INA Lineair-glijlagereenheid Open Met afdichting PAGBAO30-PP-AS

  • ERIKS:11727001
  • Fabrikant:4012802061994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,29/ stukexcl. btw

€ 299,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PAGBAO..PP-AS
Asdiameter
30 mm
Hoogte
63.5 mm
Breedte
84 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja