Eriks
INA

INA Lineair-glijlagereenheid Open Met afdichting PAGBAO16-PP-AS

  • ERIKS:11726998
  • Fabrikant:4012802061963
Image 1
Opslaan in lijst

€ 176,62/ stukexcl. btw

€ 213,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PAGBAO..PP-AS
Asdiameter
16 mm
Hoogte
36.8 mm
Breedte
50 mm
Lengte
36 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja