Eriks
INA

INA Lineair-glijlagereenheid Open Met afdichting PAGBAO12-PP-AS

  • ERIKS:11726997
  • Fabrikant:4012802061956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,76/ stukexcl. btw

€ 212,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PAGBAO..PP-AS
Asdiameter
12 mm
Hoogte
30.5 mm
Breedte
42 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja