Eriks
INA

INA Lineair-glijlagereenheid Gesloten Met afdichting PAGBA25-PP-AS

  • ERIKS:11726994
  • Fabrikant:4012802061925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,63/ stukexcl. btw

€ 171,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PAGBA..PP-AS
Asdiameter
25 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
74 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja