Eriks
INA

INA Lineair-glijlagereenheid Gesloten Met afdichting PAGBA20-PP-AS

  • ERIKS:11726993
  • Fabrikant:4012802061918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,28/ stukexcl. btw

€ 166,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PAGBA..PP-AS
Asdiameter
20 mm
Hoogte
47.5 mm
Breedte
60 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja