Eriks
INA

INA Lineair glijlager Open Met afdichting PABO50-PP-AS

  • ERIKS:12633179
  • Fabrikant:4012802132946
Image 1
Opslaan in lijst

€ 302,09/ stukexcl. btw

€ 365,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PABO..PP
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
75 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Open