Eriks
INA

INA Lineair glijlager Open Met afdichting PABO40-PP-AS

  • ERIKS:11726990
  • Fabrikant:4012802061604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,53/ stukexcl. btw

€ 276,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PABO..PP
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Open