Eriks
INA

INA Lineair glijlager Open Met afdichting PABO30-PP-AS

  • ERIKS:11726989
  • Fabrikant:4012802061598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,26/ stukexcl. btw

€ 202,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PABO..PP
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Open