Eriks
INA

INA Lineair glijlager Open Met afdichting PABO25-PP-AS

  • ERIKS:11726988
  • Fabrikant:4012802454130
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,43/ stukexcl. btw

€ 168,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PABO..PP
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
40 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Open