Eriks
INA

INA Lineair glijlager Open Met afdichting PABO20-PP-AS

  • ERIKS:11726987
  • Fabrikant:4012802061574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,19/ stukexcl. btw

€ 153,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PABO..PP
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
32 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Open