Eriks
INA

INA Lineair glijlager Open Met afdichting PABO16-PP-AS

  • ERIKS:11726986
  • Fabrikant:4012802061567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,06/ stukexcl. btw

€ 138,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PABO..PP
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
26 mm
Lengte
36 mm
Uitvoering
Open