Eriks
INA

INA Lineair glijlager Open Met afdichting PABO12-PP-AS

  • ERIKS:11726985
  • Fabrikant:4012802061550
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,41/ stukexcl. btw

€ 129,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PABO..PP
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
22 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Open