Eriks
INA

INA Lineair glijlager Gesloten Met afdichting PAB50-PP-AS

  • ERIKS:11726984
  • Fabrikant:4012802061543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,61/ stukexcl. btw

€ 229,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PAB..PP
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
75 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Gesloten