Eriks
INA

INA Lineair glijlager Gesloten Met afdichting PAB40-PP-AS

  • ERIKS:11726983
  • Fabrikant:4012802061536
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,57/ stukexcl. btw

€ 148,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PAB..PP
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Gesloten