Eriks
INA

INA Lineair glijlager Gesloten Met afdichting PAB30-PP-AS

  • ERIKS:11726982
  • Fabrikant:4012802061529
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,79/ stukexcl. btw

€ 102,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PAB..PP
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Gesloten