Eriks
INA

INA Lineair glijlager Gesloten Met afdichting PAB25-PP-AS

  • ERIKS:11726981
  • Fabrikant:4012802061512
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,72/ stukexcl. btw

€ 96,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PAB..PP
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
40 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Gesloten