Eriks
INA

INA Lineair glijlager Gesloten Met afdichting PAB20-PP-AS

  • ERIKS:11726980
  • Fabrikant:4012802061505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,72/ stukexcl. btw

€ 84,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PAB..PP
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
32 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Gesloten