Eriks
INA

INA Lineair glijlager Gesloten Met afdichting PAB16-PP-AS

  • ERIKS:11726979
  • Fabrikant:4012802061499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,36/ stukexcl. btw

€ 76,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PAB..PP
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
26 mm
Lengte
36 mm
Uitvoering
Gesloten