Eriks
INA

INA Lineair glijlager Gesloten Met afdichting PAB12-PP-AS

  • ERIKS:11726978
  • Fabrikant:4012802061482
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,13/ stukexcl. btw

€ 71,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PAB..PP
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
22 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Gesloten