Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting PWKR90-2RS-RR-XL

  • ERIKS:14181345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 388,97/ stukexcl. btw

€ 470,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PWKR..-2RS
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
30 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee