€ 328,32/ stukexcl. btw
€ 397,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PWKR..-2RS |
Roldiameter | 80 mm |
Rolbreedte | 35 mm |
Rollengte | 100 mm |
Boutdiameter | 30 mm |
Schroefdraadlengte | 32 mm |
Draadmaat | M 30x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volrollig cilinderlager |
Met moer | Nee |