Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting PWKR72-2RS-XL

  • ERIKS:12379864
  • Fabrikant:4047643212076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,09/ stukexcl. btw

€ 208,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PWKR..-2RS
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
28 mm
Rollengte
80 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee