€ 119,64/ stukexcl. btw
€ 144,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PWKR..-2RS |
Roldiameter | 52 mm |
Rolbreedte | 24 mm |
Rollengte | 66 mm |
Boutdiameter | 20 mm |
Schroefdraadlengte | 21 mm |
Draadmaat | M 20x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volrollig cilinderlager |
Met moer | Nee |