Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting PWKR40-2RS-XL

  • ERIKS:24027331
  • Fabrikant:4047643202404
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,05/ stukexcl. btw

€ 107,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PWKR..-2RS
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
18 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee