Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting PWKR35-2RS-RR-XL

  • ERIKS:13189507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,36/ stukexcl. btw

€ 140,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PWKR..-2RS
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
16 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee