Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR80-A-NMT

  • ERIKS:11835279
  • Fabrikant:4047643189569
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,02/ stukexcl. btw

€ 235,97incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKR
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
30 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 238,98/ stukexcl. btw

€ 289,17incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026