Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR62-A-NMT

  • ERIKS:11835275
  • Fabrikant:4047643189576
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,04/ stukexcl. btw

€ 164,61incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKR
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 166,92/ stukexcl. btw

€ 201,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026