Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR47-A

  • ERIKS:24027197
  • Fabrikant:4012802420241
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,82/ stukexcl. btw

€ 124,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKR
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
66 mm
Boutdiameter
20 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee