Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR35-A-NMT

  • ERIKS:11835263
  • Fabrikant:4047643189613
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,64/ stukexcl. btw

€ 80,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKR
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
16 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja