Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR35-A

  • ERIKS:24201291
  • Fabrikant:4012802422221
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,64/ stukexcl. btw

€ 80,63incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKR
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
16 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee
Alternatieven

€ 81,50/ stukexcl. btw

€ 98,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026