Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV80-PP-A

  • ERIKS:24026851
  • Fabrikant:4012802428360
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,82/ stukexcl. btw

€ 218,79incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..PP
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
30 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Nee