Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV72-PP-A

  • ERIKS:24026849
  • Fabrikant:4012802368529
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,67/ stukexcl. btw

€ 166,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..PP
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Nee