€ 124,01/ stukexcl. btw
€ 150,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KRV..PP-NMT |
Roldiameter | 62 mm |
Rolbreedte | 29 mm |
Rollengte | 80 mm |
Boutdiameter | 24 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Draadmaat | M 24x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |
Met moer | Ja |