Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV62-PP-A

  • ERIKS:24026846
  • Fabrikant:4012802428018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,01/ stukexcl. btw

€ 150,05incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..PP
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Nee