Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV47-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834538
  • Fabrikant:4047643178631
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,71/ stukexcl. btw

€ 115,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..PP-NMT
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
66 mm
Boutdiameter
20 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 168,16/ stukexcl. btw

€ 203,47incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026