Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV35-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834530
  • Fabrikant:4047643179195
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,39/ stukexcl. btw

€ 76,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..PP-NMT
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
16 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 88,47/ stukexcl. btw

€ 107,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026