Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV35-PP-A

  • ERIKS:24026835
  • Fabrikant:4012802423259
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,39/ stukexcl. btw

€ 76,70incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..PP
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
16 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Nee