Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV32-PP-A

  • ERIKS:24026830
  • Fabrikant:4012802427882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,49/ stukexcl. btw

€ 68,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..PP
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
12 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Nee