Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV30-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834522
  • Fabrikant:4047643179201
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,13/ stukexcl. btw

€ 70,34incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..PP-NMT
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
12 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 74,86/ stukexcl. btw

€ 90,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026